Especificaciones
Dimensions
- Altura15.00 mm
- Tamaño de la roscaM18x2.50
- Anchura a través de planos27.00 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 934; ISO 4032
- MaterialAcero
- Calidad del materialClase 8
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
67477281 67477281 M18 TUERCA HEX MÉTRICA PL
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.