Motion
67477406
M6x1.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 10mm sobre superficies planas, 5mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753775
No. Fabricante 67477406
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 10mm sobre superficies planas, 5mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753775
No. Fabricante 67477406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00
  • Anchura a través de planos
    10.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 10
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67477406 67477406 M6 TUERCA HEXAGONAL MÉTRICA CL10
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo