Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.50 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
- Anchura a través de planos13.00 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 934; ISO 4032
- MaterialAcero
- Calidad del materialClase 10
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.