Motion
67477802
1-1/4 - 7 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;1-7/8" sobre superficies planas, 23/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753785
No. Fabricante 67477802
Precio7.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 7 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;1-7/8" sobre superficies planas, 23/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753785
No. Fabricante 67477802

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7
  • Anchura a través de planos
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG J995 grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67477802 67477802 1 1/4-7 TUERCA HEXAGONAL GR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo