Motion
67477927
1-1/8 - 12 UNF Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-11/16" Across Flats, 39/64" High, Zinc Clear Finish
Artículo MI #11753788
No. Fabricante 67477927
Precio4.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 12 UNF Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-11/16" Across Flats, 39/64" High, Zinc Clear Finish
Artículo MI #11753788
No. Fabricante 67477927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 12
  • Anchura a través de planos
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Zinc transparente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67477927 67477927 1 1/8-12 TUERCA HEXAGONAL G
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo