Motion
67477968
1-1/4 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;1-7/8" sobre superficies planas, 23/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753789
No. Fabricante 67477968
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;1-7/8" sobre superficies planas, 23/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753789
No. Fabricante 67477968
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 12
  • Anchura a través de planos
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG J995 grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67477968 67477968 1 1/4-12 TUERCA HEXAGONAL G
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo