Motion
67478446
7/16-20 Tuerca hexagonal izquierda de acero UNF;11/16" sobre superficies planas, 1/4" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753801
No. Fabricante 67478446
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-20 Tuerca hexagonal izquierda de acero UNF;11/16" sobre superficies planas, 1/4" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753801
No. Fabricante 67478446
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Anchura a través de planos
    11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67478446 67478446 7/16-20 TUERCA JAM HEXAGONAL IZQUIERDA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good