Motion
67479204
1-1/2 - 6 Tuerca hexagonal derecha de acero UNC;2-1/4" sobre superficies planas, 0.8438" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753816
No. Fabricante 67479204
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 Tuerca hexagonal derecha de acero UNC;2-1/4" sobre superficies planas, 0.8438" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753816
No. Fabricante 67479204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6
  • Anchura a través de planos
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67479204 67479204 1 1/2-6 TUERCA HEXAGONAL GR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"