Motion
67479725
1-1/8 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;2-1/4" sobre superficies planas, 27/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753829
No. Fabricante 67479725
Precio4.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;2-1/4" sobre superficies planas, 27/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753829
No. Fabricante 67479725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 12
  • Anchura a través de planos
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67479725 67479725 1 1/8-12 TUERCA HEXAGONAL G
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"