Motion
67479808
1-3/8 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UNF;2-1/16" sobre superficies planas, 25/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753831
No. Fabricante 67479808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8 - 12 Tuerca hexagonal derecha de acero UNF;2-1/16" sobre superficies planas, 25/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753831
No. Fabricante 67479808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 12
  • Anchura a través de planos
    2-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
67479808 67479808 1 3/8-12 TUERCA HEXAGONAL G
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"