Motion
67481242
1-1/4 - 7 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2" Across Flats, 1.2188" High, Uncoated
Artículo MI #11753867
No. Fabricante 67481242
Precio6.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 7 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;2" Across Flats, 1.2188" High, Uncoated
Artículo MI #11753867
No. Fabricante 67481242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7
  • Anchura a través de planos
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
67481242 67481242 1 1/4-7 TUERCA HEXAGONAL PESADA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo