Motion
67481762
1-1/8 - 8 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero UN;1-13/16" en planos, 1-7/64" de alto, sin recubrimiento, clase 2B de ajuste
Artículo MI #11753880
No. Fabricante 67481762
Precio7.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 8 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero UN;1-13/16" en planos, 1-7/64" de alto, sin recubrimiento, clase 2B de ajuste
Artículo MI #11753880
No. Fabricante 67481762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-7/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 8
  • Anchura a través de planos
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B1.1; ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A194 Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
67481762 67481762 1 1/8-8 GR 2H PESO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"