Motion
67483362
1/4-20, Diámetro de la brida de 19/32 in, Tuerca de la brida dentada; Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Altura de la brida de 0.236 in
Artículo MI #11753908
No. Fabricante 67483362
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Diámetro de la brida de 19/32 in, Tuerca de la brida dentada; Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Altura de la brida de 0.236 in
Artículo MI #11753908
No. Fabricante 67483362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.5940 pulg.
  • Rango de diámetros de brida
    0.5740 pulg.~0.5940 pulg.
  • Altura de la brida
    0.2360 pulg.
  • Rango de altura
    0.2220 pulg.~0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura en la gama de planos
    0.4280 pulg.~0.4380 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    Tuerca de brida dentada

Descripción general

Descripción del fabricante
67483362 67483362 1/4-20 GR 2 ZINC PL HE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo