Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.6800 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.6600 pulg.~0.6800 pulg.
- Altura de la brida0.2830 pulg.
- Rango de altura0.2680 pulg.~0.2830 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Anchura en la gama de planos0.4890 pulg.~0.5000 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.