Motion
67483446
3/8-16, Diámetro de la brida de 3/4 in, Tuerca de la brida dentada; Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Altura de la brida de 0.347 in
Artículo MI #11753910
No. Fabricante 67483446
Precio0.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Diámetro de la brida de 3/4 in, Tuerca de la brida dentada; Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Altura de la brida de 0.347 in
Artículo MI #11753910
No. Fabricante 67483446

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de brida
    0.7280 pulg.~0.7500 pulg.
  • Altura de la brida
    0.3470 pulg.
  • Rango de altura
    0.3300 pulg.~0.3470 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura en la gama de planos
    0.5510 pulg.~0.5620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    Tuerca de brida dentada

Descripción general

Descripción del fabricante
67483446 67483446 3/8-16 GR 2 ZINC PL HE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo