Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.9370 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.9100 pulg.~0.9370 pulg.
- Altura de la brida0.3950 pulg.
- Rango de altura0.3750 pulg.~0.3950 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14
- Anchura en la gama de planos0.6750 pulg.~0.6880 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.