Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.0310 pulg.
- Rango de diámetros de brida1.0000 pulg.~1.0310 pulg.
- Altura de la brida0.4580 pulg.
- Rango de altura0.4370 pulg.~0.4580 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Anchura en la gama de planos0.7360 pulg.~0.7500 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.