Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.5940 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.5740 pulg.~0.5940 pulg.
- Altura de la brida0.2360 pulg.
- Rango de altura0.2220 pulg.~0.2360 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Anchura en la gama de planos0.4280 pulg.~0.4380 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.