Motion
67483800
5/16-18, diámetro de la brida de 0.68”, tuerca de brida dentada; acero inoxidable grado 18-8 , altura de la brida de 0.283”
Artículo MI #11753919
No. Fabricante 67483800
Price$0.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, diámetro de la brida de 0.68”, tuerca de brida dentada; acero inoxidable grado 18-8 , altura de la brida de 0.283”
Artículo MI #11753919
No. Fabricante 67483800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la brida
    0.6800 pulg.
  • Rango de diámetros de brida
    0.6600 pulg.~0.6800 pulg.
  • Altura de la brida
    0.2830 pulg.
  • Rango de altura
    0.2680 pulg.~0.2830 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Anchura en la gama de planos
    0.4890 pulg.~0.5000 pulg.

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Tuerca de brida dentada

Descripción general

Descripción del fabricante
67483800 67483800 5/16-18 18-8 SS HEX SE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo