Motion
67483842
3/8-16, diámetro de la brida de 3/4”, tuerca de brida dentada; acero inoxidable grado 18-8 , altura de la brida de 0.347”
Artículo MI #11753920
No. Fabricante 67483842
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, diámetro de la brida de 3/4”, tuerca de brida dentada; acero inoxidable grado 18-8 , altura de la brida de 0.347”
Artículo MI #11753920
No. Fabricante 67483842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de brida
    0.7280 pulg.~0.7500 pulg.
  • Altura de la brida
    0.3470 pulg.
  • Rango de altura
    0.3300 pulg.~0.3470 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura en la gama de planos
    0.5510 pulg.~0.5620 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Tuerca de brida dentada

Descripción general

Descripción del fabricante
SER HEX 67483842 67483842 3/8-16 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"