Motion
67483883
#10-32, Diámetro de la brida de 1/2", Tuerca de la brida dentada; Acero inoxidable grado 18-8 , Altura de la brida de 7/32"
Artículo MI #11753921
No. Fabricante 67483883
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32, Diámetro de la brida de 1/2", Tuerca de la brida dentada; Acero inoxidable grado 18-8 , Altura de la brida de 7/32"
Artículo MI #11753921
No. Fabricante 67483883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1/2 pulg.
  • Rango de diámetros de brida
    0.4800 pulg.~0.5000 pulg.
  • Altura de la brida
    0.2190 pulg.
  • Rango de altura
    0.2030 pulg.~0.2190 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Anchura en la gama de planos
    0.3650 pulg.~0.3750 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Tuerca de brida dentada

Descripción general

Descripción del fabricante
SERR HEX 67483883 67483883 10-32 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"