Motion
67484048
Tuerca de bloqueo Castle de acero grado 5 UNF 3/8-24 - 9/16" de ancho en planos, 13/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753924
No. Fabricante 67484048
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo Castle de acero grado 5 UNF 3/8-24 - 9/16" de ancho en planos, 13/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753924
No. Fabricante 67484048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI B18.2.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 5
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo Castle

Descripción general

Descripción del fabricante
67484048 67484048 3/8-24 GR 5 CASTLE LOC
  • Las contratuercas tipo castillo tienen una ranura cortada en un extremo que sobresale de la abertura de la tuerca
  • Una vez que la tuerca de bloqueo se enrosca en el dispositivo de fijación y se gira hasta su posición, se fija con un pasador de chaveta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"