Motion
67484204
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo Castle, Material de acero, Tamaño de rosca: 5/8-18
Artículo MI #11753928
No. Fabricante 67484204
Precio4.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo Castle, Material de acero, Tamaño de rosca: 5/8-18
Artículo MI #11753928
No. Fabricante 67484204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Anchura a través de planos
    15/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI B18.2.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 5
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo Castle
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo Castle

Descripción general

Descripción del fabricante
67484204 67484204 5/8-18 GR 5 CASTLE LOC
  • Las contratuercas tipo castillo tienen una ranura cortada en un extremo que sobresale de la abertura de la tuerca
  • Una vez que la tuerca de bloqueo se enrosca en el dispositivo de fijación y se gira hasta su posición, se fija con un pasador de chaveta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"