Motion
67484246
Tuerca de bloqueo Castle de acero grado 5 UNF 3/4-16 - 1-1/8" de ancho en planos, 13/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753929
No. Fabricante 67484246
Precio16.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo Castle de acero grado 5 UNF 3/4-16 - 1-1/8" de ancho en planos, 13/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753929
No. Fabricante 67484246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Anchura a través de planos
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI B18.2.2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 5
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo Castle

Descripción general

Descripción del fabricante
67484246 67484246 3/4-16 GR 5 CASTLE LOC
  • Las contratuercas tipo castillo tienen una ranura cortada en un extremo que sobresale de la abertura de la tuerca
  • Una vez que la tuerca de bloqueo se enrosca en el dispositivo de fijación y se gira hasta su posición, se fija con un pasador de chaveta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo