Especificaciones
Dimensiones
- Altura41/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
- Anchura a través de planos1-1/8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo ranurada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo ranurada
Descripción general
- Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
- Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.