Motion
67484766
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo ranurada, Material de acero, Tamaño de rosca: 1-8
Artículo MI #11753942
No. Fabricante 67484766
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo ranurada, Material de acero, Tamaño de rosca: 1-8
Artículo MI #11753942
No. Fabricante 67484766

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    55/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo ranurada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo ranurada

Descripción general

Descripción del fabricante
67484766 67484766 1-8 TUERCA DE BLOQUEO RANURADA GR
  • Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
  • Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"