Motion
67484881
Tuerca de seguridad ranurada de acero grado 2 UNC 1-3/8 - 6 - 4-1/2" de ancho en planos, 2-37/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753945
No. Fabricante 67484881
Precio35.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad ranurada de acero grado 2 UNC 1-3/8 - 6 - 4-1/2" de ancho en planos, 2-37/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753945
No. Fabricante 67484881

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2-37/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 6
  • Anchura a través de planos
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo ranurada

Descripción general

Descripción del fabricante
67484881 67484881 1 3/8-6 LOCKNU RANURADO
  • Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
  • Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"