Motion
67485284
Tuerca de seguridad hexagonal grado 2 UNC 1/4-20 con inserto de nailon - 7/16" de ancho en planos, 7/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753951
No. Fabricante 67485284
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad hexagonal grado 2 UNC 1/4-20 con inserto de nailon - 7/16" de ancho en planos, 7/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753951
No. Fabricante 67485284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67485284 67485284 1/4-20 TUERCA DE BLOQUEO HEX JAM
  • Las contratuercas hexagonales son más finas que las tuercas hexagonales estándar
  • Están enclavados o atascados contra otra tuerca para bloquear ambas tuercas en su lugar
  • Se utilizan cuando no se pueden utilizar tuercas hexagonales estándar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good