Motion
67485409
Tuerca de seguridad hexagonal grado 2 UNC 7/16-14 con inserto de nailon - 11/16" de ancho en planos, 21/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753954
No. Fabricante 67485409
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad hexagonal grado 2 UNC 7/16-14 con inserto de nailon - 11/16" de ancho en planos, 21/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753954
No. Fabricante 67485409
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14
  • Anchura a través de planos
    11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67485409 67485409 7/16-14 JAM LOCKNU HEX
  • Las contratuercas hexagonales son más finas que las tuercas hexagonales estándar
  • Están enclavados o atascados contra otra tuerca para bloquear ambas tuercas en su lugar
  • Se utilizan cuando no se pueden utilizar tuercas hexagonales estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"