Especificaciones
Dimensiones
- Altura21/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNF
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son más finas que las tuercas hexagonales estándar
- Están enclavados o atascados contra otra tuerca para bloquear ambas tuercas en su lugar
- Se utilizan cuando no se pueden utilizar tuercas hexagonales estándar.