Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.00 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.70
- Anchura a través de planos7.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 985
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 8
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.