Motion
67486043
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero, Tamaño de la rosca: M12x1.75
Artículo MI #11753971
No. Fabricante 67486043
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero, Tamaño de la rosca: M12x1.75
Artículo MI #11753971
No. Fabricante 67486043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Anchura a través de planos
    19.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 985
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo hexagonal
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67486043 67486043 M12X1.75 INSERTO DE NAILON
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo