Motion
67487009
1/4-20" UNC, 7/16" de ancho en planos, niquelado, tuerca de acero en forma de bellota; 21/64" de altura general, grado 2
Artículo MI #11753986
No. Fabricante 67487009
Precio1.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20" UNC, 7/16" de ancho en planos, niquelado, tuerca de acero en forma de bellota; 21/64" de altura general, grado 2
Artículo MI #11753986
No. Fabricante 67487009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    21/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 UNC
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    niquelado
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67487009 67487009 1/4-20 TUERCA HEXAGONAL N
  • Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"