Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 UNC
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoniquelado
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.