Motion
67487488
1/2-20" UNF, 3/4" de ancho en planos, niquelado, tuerca de acero en forma de bellota; 9/16" de altura total, grado 2
Artículo MI #11753998
No. Fabricante 67487488
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-20" UNF, 3/4" de ancho en planos, niquelado, tuerca de acero en forma de bellota; 9/16" de altura total, grado 2
Artículo MI #11753998
No. Fabricante 67487488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 UNF
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    niquelado
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67487488 67487488 1/2-20 TUERCA HEXAGONAL N
  • Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo