Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1/4 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 6-32 UNC
- Anchura a través de planos5/16 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo oscuro
- Recubrimiento de acabadoniquelado
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.