Motion
67488403
1/2-13" UNC, 3/4" de ancho en planos, niquelado, tuerca de latón; 9/16" de altura total
Artículo MI #11754007
No. Fabricante 67488403
Precio6.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13" UNC, 3/4" de ancho en planos, niquelado, tuerca de latón; 9/16" de altura total
Artículo MI #11754007
No. Fabricante 67488403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 UNC
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo oscuro
  • Recubrimiento de acabado
    niquelado
  • Material
    Latón
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67488403 67488403 1/2-13 NÍQUEL RECUBIERTO B
  • El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo