Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 UNF
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoniquelado
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoEstándar
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.