Motion
67488882
M20x1.50 Tuerca hexagonal derecha de acero fino métrico; 30mm en planos, 16mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754018
No. Fabricante 67488882
Precio2.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x1.50 Tuerca hexagonal derecha de acero fino métrico; 30mm en planos, 16mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754018
No. Fabricante 67488882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.50
  • Anchura a través de planos
    30.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67488882 67488882 M20 MÉTRICO GALVANIZADO
  • La multa métrica es un estándar ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más finos.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo