Motion
67489203
Tornillo de 1-1/8", Arandela plana USS de acero, 1-1/4" de D.I. x 2-3/4" de D.E., 0.136" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754026
No. Fabricante 67489203
Precio1.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/8", Arandela plana USS de acero, 1-1/4" de D.I. x 2-3/4" de D.E., 0.136" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754026
No. Fabricante 67489203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.2430 pulg.~
  • Espesor máximo
    11/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.7430 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    0.1360 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
67489203 67489203 1 1/8 USS ESTÁNDAR FLA
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo