Motion
67489286
Tornillo de 1-3/8", Arandela plana USS de acero, 1-1/2" de D.I. x 3-1/4" de D.E., 0.153" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754028
No. Fabricante 67489286
Precio2.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-3/8", Arandela plana USS de acero, 1-1/2" de D.I. x 3-1/4" de D.E., 0.153" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754028
No. Fabricante 67489286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.4900 pulg.~
  • Espesor máximo
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-1/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.2400 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-3/8
  • Grosor
    0.1530 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
67489286 67489286 1 3/8 USS ESTÁNDAR FLA
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo