Motion
67489369
Tornillo de 1-3/4", Arandela plana USS de acero, 1-7/8" de D.I. x 4" de D.E., 0.153" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754030
No. Fabricante 67489369
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-3/4", Arandela plana USS de acero, 1-7/8" de D.I. x 4" de D.E., 0.153" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754030
No. Fabricante 67489369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-7/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    1.8650 pulg.~
  • Espesor máximo
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.9900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-3/4
  • Grosor
    0.1530 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
67489369 67489369 1 3/4 USS ESTÁNDAR FLA
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo