Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2-1/8 pulg.
- Rango de diámetro interior2.1150 pulg.~
- Espesor máximo3/16 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior4.4900 pulg.~
- Tamaño del tornillo2
- Grosor0.1530 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).