Motion
67489526
Tornillo de 3", Arandela plana USS de acero, 3-1/8" de D.I. x 5-1/2" de D.E., 0.249" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754034
No. Fabricante 67489526
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3", Arandela plana USS de acero, 3-1/8" de D.I. x 5-1/2" de D.E., 0.249" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11754034
No. Fabricante 67489526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3-1/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    3.1150 pulg.~
  • Espesor máximo
    9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-1/2 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    5.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3
  • Grosor
    0.2490 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
67489526 67489526 3 USS ESTÁNDAR PLANO WA
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo