Motion
67493007
M7 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 7.4mm D.I. x 14mm D.E., 1.6mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754119
No. Fabricante 67493007
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M7 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 7.4mm D.I. x 14mm D.E., 1.6mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754119
No. Fabricante 67493007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    7.40 mm
  • Espesor máximo
    1.60 mm
  • Diámetro exterior
    14.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M7
  • Grosor
    1.60 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125; ISO 7089/7090
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67493007 67493007 M7 ARANDELA PLANA DE TORNILLO Z
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo