Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior8.40 mm
- Espesor máximo1.60 mm
- Diámetro exterior16.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor1.60 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 125; ISO 7089/7090
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.