Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior10.50 mm
- Espesor máximo2.00 mm
- Diámetro exterior20.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM10
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 125; ISO 7089/7090
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.