Motion
67493163
M14 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 15mm D.I. x 28mm D.E., 2.5mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754123
No. Fabricante 67493163
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 15mm D.I. x 28mm D.E., 2.5mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754123
No. Fabricante 67493163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    15.00 mm
  • Espesor máximo
    2.50 mm
  • Diámetro exterior
    28.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125; ISO 7089/7090
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67493163 M14 ARANDELA PLANA DE TORNILLO ZINC PL0
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo