Motion
67493247
M18 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 19mm D.I. x 34mm D.E., 3mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754125
No. Fabricante 67493247
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 19mm D.I. x 34mm D.E., 3mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11754125
No. Fabricante 67493247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    19.00 mm
  • Espesor máximo
    3.00 mm
  • Diámetro exterior
    34.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M18
  • Grosor
    3.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125; ISO 7089/7090
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67493247 67493247 M18 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo