Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1830 pulg.,3/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.1830 pulg.~0.1930 pulg.
- Espesor máximo0.0670 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.7450 pulg.~
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor0.0670 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.